Wibe Group - Lokk 90 15-1000 FZV - 781439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Bredde - 1270 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677814398
Elnummer
1323995
Leverandørens varenummer
781439
Typebeskrivelse
1323995
Vinkel (verdi):
90°
Bredde:
1270 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Retningsendring:
Horisontal
Lengde:
1270 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Hengslet:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre