Wibe Group - Lokk 90 gr bøy-400 FZS - 732325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Bredde - 670 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677323258
Elnummer
1377324
Leverandørens varenummer
732325
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Vinkel (verdi):
90°
Bredde:
670 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Retningsendring:
Horisontal
Lengde:
670 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Hengslet:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


