Wibe Group - Lokk B7/220 L=1.25m SF Defem-Lokk B7/220 L=1.25m AISI 316L - CSU795798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 225 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481978301
Elnummer
1351389
Leverandørens varenummer
CSU795798
Typebeskrivelse
1351389
Overdelsbredde:
225 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre