Utgått

Wibe Group - Lokk W5-1000 2m Sf - 732297

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Lokk W5-1000 2m Sf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 1000 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677322978

Elnummer

1212181

Leverandørens varenummer

732297

Typebeskrivelse

732297

Overdelsbredde:

1000 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Lokk W5-1000 2m syrefast