Wibe Group - LOKK W5, 100MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET HVIT GL 50, 2M - 732263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 101 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677322633
Elnummer
1377240
Leverandørens varenummer
732263
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Overdelsbredde:
101 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


