Wibe Group - LOKK W5, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET HVIT GL 50, 2M - 732265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 201 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677322657
Elnummer
1377242
Leverandørens varenummer
732265
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Overdelsbredde:
201 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre