Wibe Group - LOKK W5, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 50, 2M - 729018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Overdelsbredde - 301 mm 
- Lengde - 2000 mm 
- Type feste - Dekselklammer 
- Materiale - Stål 
- Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt 
Emballasje og betingelser
- 2 MTR 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7321677290185
Elnummer
1378443
Leverandørens varenummer
729018
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Overdelsbredde:
301 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


