Wibe Group - LOKK W5, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 50, 2M - 729021

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - LOKK W5, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 50, 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 601 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677290215

Elnummer

1378446

Leverandørens varenummer

729021

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Overdelsbredde:

601 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Lokk W5, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 50, 2M