Wibe Group - LOKK W5, 600MM, WIBE, SF, SYREFAST, 2M - 732296

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 601 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677322961

Elnummer

1377568

Leverandørens varenummer

732296

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Overdelsbredde:

601 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Lokk W5, 600mm, Wibe, Sf, Syrefast, 2M