Wibe Group - LOKK W5, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 50, 2M - 729015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 71 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290154
Elnummer
1378437
Leverandørens varenummer
729015
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Overdelsbredde:
71 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010