Wibe Group - LW Cantilever arm 200 PC1 - MS4200PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - LW Cantilever arm 200 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 200 mm

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037314

Elnummer

1331595

Leverandørens varenummer

MS4200PC1

Typebeskrivelse

MS4200PC1

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

200 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Veggkonsoll i glassfiber, halogenfri og uv-bestandig, 200 millimeter bredde. Brukes primært til kabelrenne. Bruk fjærmutter for feste av stiger og renner. Korrosjonsklasse CX.