Wibe Group - MELLOMLEGG EM 28, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 23-28MM - 709053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 23...28 mm
Passer for maks kabeldiameter - 28 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090532
Elnummer
1358086
Leverandørens varenummer
709053
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
23...28 mm
Passer for maks kabeldiameter:
28 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


