Wibe Group - MELLOMLEGG EM 52, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 45-52MM - 709056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 45...52 mm
Passer for maks kabeldiameter - 52 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090563
Elnummer
1358092
Leverandørens varenummer
709056
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
45...52 mm
Passer for maks kabeldiameter:
52 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


