Wibe Group - MELLOMLEGG EM 60, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 53-60MM - 709057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 53...60 mm
Passer for maks kabeldiameter - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090570
Elnummer
1358094
Leverandørens varenummer
709057
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
53...60 mm
Passer for maks kabeldiameter:
60 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


