Wibe Group - MELLOMLEGG EM 70, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 61-70MM - 709058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 61...70 mm
Passer for maks kabeldiameter - 70 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090587
Elnummer
1358096
Leverandørens varenummer
709058
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
61...70 mm
Passer for maks kabeldiameter:
70 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....