Wibe Group - Mont renne W4-100 1,96m Fzs - 736605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 1960 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677366057
Elnummer
1212195
Leverandørens varenummer
736605
Typebeskrivelse
736605
Høyde:
15 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
1960 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1500 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Mont renne W4-100 1,96m sendzimirforsinket