Utgått

Wibe Group - Mont renne W4-250 1,96m Fzs - 736608

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Mont renne W4-250 1,96m Fzs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Lengde - 1960 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677366088

Elnummer

1212198

Leverandørens varenummer

736608

Typebeskrivelse

736608

Høyde:

15 mm

Bredde:

250 mm

Lengde:

1960 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

3750 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Mont renne W4-250 1,96m sendzimirforsinket