Utgått

Wibe Group - Mont renne W4-75 1,96m Fzs - 736604

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Mont renne W4-75 1,96m Fzs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 75 mm

  • Lengde - 1960 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677366040

Elnummer

1212194

Leverandørens varenummer

736604

Typebeskrivelse

736604

Høyde:

15 mm

Bredde:

75 mm

Lengde:

1960 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

1125 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Mont renne W4-75 1,96m sendzimirforsinket