Wibe Group - Montasje plate W24 FZV - 734617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 144 mm
Platebredde - 43 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677346172
Elnummer
1376939
Leverandørens varenummer
734617
Typebeskrivelse
1376939
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
144 mm
Platebredde:
43 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Montasjeplate W24, Wibe, Fzv, Varmforsinket