Wibe Group - Montasjeplate 61-500 FZS - 732489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 310 mm
Platebredde - 500 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677324897
Elnummer
1356905
Leverandørens varenummer
732489
Typebeskrivelse
1356905
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
310 mm
Platebredde:
500 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Montasjeplate 61, 500mm, Wibe. Fzs, Sendzimirforsinket


