Wibe Group - Montasjeplate med 12xRJ45 hull. Tilpasset Actassu S-one. Sendzimir FZS - CSU795353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Platehøyde - 168 mm
Platebredde - 300 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480916762
Elnummer
1322111
Leverandørens varenummer
CSU795353
Typebeskrivelse
1322111
Platehøyde:
168 mm
Platebredde:
300 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Montasjeplate med 12xRJ45 hull. Tilpasset Actassu S-one. Sendzimir FZS, Korrosjonsklasse C2. Passer på sidevanger til Wibe kabelstiger