Wibe Group - Montasjeplate W24/60 m hål Fzs - 718193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 179 mm
Platebredde - 43 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677181933
Elnummer
1212085
Leverandørens varenummer
718193
Typebeskrivelse
718193
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
179 mm
Platebredde:
43 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Montasjeplate W24/60 m hål sendzimirforsinket


