Wibe Group - MONTASJEPLATE W24, WIBE, SF, SYREFAST - 725588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 144 mm
Platebredde - 43 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255887
Elnummer
1378365
Leverandørens varenummer
725588
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
144 mm
Platebredde:
43 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Montasjeplate W24 for W1/W3/W70....


