Wibe Group - MONTASJERENNE W4/15, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M - 735990

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - MONTASJERENNE W4/15, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677359905

Elnummer

1357912

Leverandørens varenummer

735990

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

15 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

1500 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Montasjerenne W4/15, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 3M