Wibe Group - Nettrenne 120/110-ø5 L=2,5m Fz - 1149204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 110 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012041
Elnummer
1361423
Leverandørens varenummer
1149204
Typebeskrivelse
1361423
Profilform:
U-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
110 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
11000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
Nettrenne 120/110mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd