Wibe Group - Nettrenne 220/110mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd - 1149205

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Nettrenne 220/110mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227012058

Elnummer

1361426

Leverandørens varenummer

1149205

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Profilform:

U-form

Bredde:

220 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

22000 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Andre

Nettrenne 220/110mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd