Wibe Group - Nettrenne 320/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5 tråd - 1149306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 320 mm
Høyde - 110 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013062
Elnummer
1361430
Leverandørens varenummer
1149306
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
320 mm
Høyde:
110 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
33000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Nettrenne 320/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5 tråd


