Wibe Group - Nettrenne 522/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd - 1149308

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Nettrenne 522/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 522 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677887927

Elnummer

1361440

Leverandørens varenummer

1149308

Typebeskrivelse

1361440

Profilform:

U-form

Bredde:

522 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

55000 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 L (1.4404)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Vekt:

4,4 kg/m

Nettrenne 522/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd