Wibe Group - Nettrenne 622/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd - 1149309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 622 mm
Høyde - 110 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677887934
Elnummer
1361441
Leverandørens varenummer
1149309
Typebeskrivelse
1361441
Profilform:
U-form
Bredde:
622 mm
Høyde:
110 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
66000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Vekt:
5,04 kg/m
Nettrenne 622/110mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd


