Utgått

Wibe Group - Nettrenne 622x6/110 2,5m Fzv - 1149209

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Nettrenne 622x6/110 2,5m Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 622 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677887316

Elnummer

1212079

Leverandørens varenummer

1149209

Typebeskrivelse

1149209

Profilform:

U-form

Bredde:

622 mm

Høyde:

110 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Lengde:

2500 mm

Nyttbart tverrsnitt:

66000 mm²

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Nettrenne 622x6/110 2,5m varmforsinket