Wibe Group - Nettrenne mini B30 2m ELZ - 1149112

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Nettrenne mini B30 2m ELZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - Andre

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 24 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332227011129

Elnummer

1361112

Leverandørens varenummer

1149112

Typebeskrivelse

1361112

Profilform:

Andre

Bredde:

30 mm

Høyde:

24 mm

Lengde:

2000 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

230 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Andre

Nettrenne mini B30, 30/24mm, Wibe, elz, el-forsinket, 2m