Wibe Group - Nettrenne mini B30-U 2m ELZ - 1149125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 46 mm
Høyde - 15 mm
Lengde - 2000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480518478
Elnummer
1361125
Leverandørens varenummer
1149125
Typebeskrivelse
1361125
Profilform:
U-form
Bredde:
46 mm
Høyde:
15 mm
Lengde:
2000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
230 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Nettrenne mini B30-U 46/15mm, Wibe, elz, el-forsinket, 2m