Wibe Group - Nettrenne mini B30-U 2m FZV - 1149225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 46 mm
Høyde - 15 mm
Lengde - 2000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012256
Elnummer
1361225
Leverandørens varenummer
1149225
Typebeskrivelse
1361225
Profilform:
U-form
Bredde:
46 mm
Høyde:
15 mm
Lengde:
2000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
690 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
Nettrenne mini B30-U, 46/15mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2m