Wibe Group - Nettrenne mini B30-U, 46/15mm, Wibe, SF, syrefast, 2m - 1149325

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Nettrenne mini B30-U, 46/15mm, Wibe, SF, syrefast, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 46 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227013253

Elnummer

1361325

Leverandørens varenummer

1149325

Typebeskrivelse

1361325

Profilform:

U-form

Bredde:

46 mm

Høyde:

15 mm

Lengde:

2000 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

972500 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Nettrenne mini B30-U, 46/15mm, Wibe, SF, syrefast, 2m