Wibe Group - Pendel 1-500 FZS - 792728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 166...166 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677927289
Elnummer
1322199
Leverandørens varenummer
792728
Typebeskrivelse
1322199
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
166...166 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


