Wibe Group - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 709798

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2970 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677097982

Elnummer

1356570

Leverandørens varenummer

709798

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

2970 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

48 mm

Høyde:

89 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Dobbeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

25 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....