Wibe Group - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677163083
Elnummer
1358543
Leverandørens varenummer
716308
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
2970 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
48 mm
Høyde:
89 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
25 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010