Wibe Group - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20FS, 6M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 720526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5940 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677205264
Elnummer
1358547
Leverandørens varenummer
720526
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
5940 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
48 mm
Høyde:
106 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
25 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


