Wibe Group - Pendel- / ankerskinne 24/48mm, Wibe, SF, syrefast, 3m - 728595

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Pendel- / ankerskinne 24/48mm, Wibe, SF, syrefast, 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2970 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677285952

Elnummer

1356587

Leverandørens varenummer

728595

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

2970 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

48 mm

Høyde:

26 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

25 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

7,93 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

2,23 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

3,3 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

1,52 cm³

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Pendel- / ankerskinne 24/48mm, Wibe, SF, syrefast, 3m