Wibe Group - Pendel B12/200 Zink+ E90 - CSU795354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Profilbredde - 28,5 mm
Profilhøyde - 70 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480920462
Elnummer
1361041
Leverandørens varenummer
CSU795354
Typebeskrivelse
1361041
Lengde:
500 mm
Profilbredde:
28,5 mm
Profilhøyde:
70 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse:
C-profil
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Pendel B12/500 Zinc plated E90, Zink+, korrosjonsklasse C3-4