Wibe Group - Pendel skjøt 2FJ FZB - CSU795325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Hullplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911385
Elnummer
1361018
Leverandørens varenummer
CSU795325
Typebeskrivelse
1361018
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Hullplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Antall hull/slisser per side:
4
I skinnen:
nei
På skinnen:
nei