Wibe Group - PENDELBÅND W33, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 1M - 729059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 97...97 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290598
Elnummer
1377933
Leverandørens varenummer
729059
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
97...97 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


