Wibe Group - PENDELBOLT W76, M10, WIBE, FZS, SENZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M - 729062

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - PENDELBOLT W76, M10, WIBE, FZS, SENZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677290628

Elnummer

1377908

Leverandørens varenummer

729062

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde:

3000 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengestigning:

1,25 mm

Pendelbolt W76....