Wibe Group - PENDELFESTE W21, WIBE, SF, SYREFAST - 725585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - Ja
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255856
Elnummer
1378352
Leverandørens varenummer
725585
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Pendelfeste W21 for W1/W3/W70....


