Wibe Group - PENDELSKINNE W32, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, HVIT GL30, 3M - 729058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290581
Elnummer
1377932
Leverandørens varenummer
729058
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Slissebredde:
20 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
8,5 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


