Wibe Group - PENDELSKINNE W32, WIBE, SF, SYREFAST, 3M - 725584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255849
Elnummer
1378351
Leverandørens varenummer
725584
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Slissebredde:
20 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
8,5 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0


