Wibe Group - Pendelskjøt 2FJ, Wibe, SF, syrefast, for 24/48 - 726485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677264858
Elnummer
1358735
Leverandørens varenummer
726485
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Utvendig skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Pendelskjøt 2FJ for skjøting av pendler stål....


