Wibe Group - PENDELSKJØT 2J, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke
Vinkel - 0 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677163038
Elnummer
1358537
Leverandørens varenummer
716303
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Utvendig skjøtestykke
Vinkel:
0 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
4
I skinnen:
nei
På skinnen:
nei


