Wibe Group - PENDELSTØTTE FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718850

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - C-profil

  • Modell / utførelse - Festefot

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677188505

Elnummer

1356170

Leverandørens varenummer

718850

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for:

C-profil

Modell / utførelse:

Festefot

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Med skruetilbehør:

nei

Pendelstøtte for kabelstiger stål...