Wibe Group - PENDELSTØTTE FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20FS, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 720528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677205288
Elnummer
1358553
Leverandørens varenummer
720528
Typebeskrivelse
1358553
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør:
nei
Pendelstøtte For Pendel- / Ankerskinne 24/20Fs, Wibe, Zinkpox Hvit 80


